消臭ペールパッキン付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74134367 品番 02011
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます

商品タイプ本体+フタ 材質ポリプロピレン ホワイト フタの種類かぶせ式 容量(L)11.5 用途ゴミ箱 トラスコ品番249-8680 形状角型 高さ(mm)380 質量(g)1250 奥行(mm)340 間口(mm)170 アズワン品番65-1929-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする