TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
消臭ペールパッキン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74134376
品番
02012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます
商品タイプ
本体+フタ
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
フタの種類
かぶせ式
容量(L)
14
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
249-8685
形状
角型
高さ(mm)
380
質量(g)
750
奥行(mm)
340
間口(mm)
170
アズワン品番
65-1929-59