※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

637-1 UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業) 74134796 637-1 UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業) 74134796 637-1 UV接着用偏芯治具 637-1 LAMP(スガツネ工業) 74134796

UV接着用偏芯治具 637-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード74134796 品番637-1
参考基準価格(税別)¥51,040 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ガラスショーケースなどの天板、棚板などの水平取付用治具です。
棚など直立した壁に水平に接着する際使用します。
サイズはΦ67.6×14.1mmです。
吸盤部サイズはΦ55mmです。
最大6mmまで無段階で調整ができます。

トラスコ品番225-8060 質量(g)1390 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする