日本精器
日本精器の ヒーター・熱風発生機
日本精器の ヒーター
熱風ヒータCタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74138935
品番
BN-SJD440-E-200-C
参考基準価格(税別)
¥48,710
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。
3種類の先端形状を選定できます。
専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途
はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱に
トラスコ品番
257-4774
接続口径
R1/8
質量(g)
60
電源(V)
単相200
消費電力(W)
440
使用空気圧力(MPa)
0.01〜0.2
空気流量(L/min)
5〜60
注意
※ヒータ通電時は必ずMIN.18L/minの圧縮空気を流してください。