BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削
BOSCH(ボッシュ)の 切断/切削用部品
ガイドレール保護バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74146845
品番
FSNSS
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途
ボッシュガイドレールシステムに
トラスコ品番
219-4728
適合機種
ガイドレールFSN
セット内容
3.4m
材質
ゴム
質量(g)
220