TRUSCO
TRUSCOの オフィスインテリア
TRUSCOの 傘・傘立て
TRUSCOの 傘
ジャンボビニール傘(半透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74149715
品番
TVBC-80
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グラスファイバー骨採用でひっくり返っても折れにくい耐風タイプです。
色
半透明
全長(cm)
103
用途
雨天時に
トラスコ品番
244-3555
材質
ポリエチレン酢酸ビニール(PEVA)
質量(g)
750