SI
SIの マジックディスク・サンディングペーパー
SIの クッションパット
マルチストレートサンダーパッド 凹パッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74149916
品番
3C 406
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
R面の研磨用
トラスコ品番
237-2039
適合機種
SI-7100S
寸法(mm)
40×100
質量(g)
20
使用ペーパー
マジックタイプ