デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 74150345 品番 PDT-3135
参考基準価格(税別)¥42,350 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。
軽量コンパクトタイプです。
左右ねじ締め付け測定可能です。
簡単操作です。
ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。
あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。
操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。

用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に トラスコ品番226-1627 全長(mm)380 質量(kg)0.69 差込角(mm)9.5 測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0% トルク調整範囲(N・m)6.8〜135 最小目盛(N・m)0.1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)471×121×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする