オフィスチェア ローバック メッシュ ネイビー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード74153145 品番FCM-L8-NV
参考基準価格(税別)¥69,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

背もたれに体重をかけると、背座が一体にロッキングされ、任意の位置で固定します。
座面は上下昇降機能に加えて上下スライド機能もついておりお好みの座面に調節できます。
操作部は昇降レバー、ロッキング強弱、スライド調節、ロッキング調節レバーと4つの操作レバーから調節する事ができます。

座面高さ(mm)400〜500 本体質量(kg)17.4 用途オフィスワーク・事務作業に、パソコンチェアー・OAチェアー・デスク用などの業務用だけでなく自宅・書斎用パーソナルチェアーとして トラスコ品番146-8635 材質背部:強化樹脂成形品・メッシュ、ランバーサポート:PP樹脂成形品・ウレタンフォーム、座部:PP樹脂成形品・モールドウレタン・布、脚部:強化樹脂成形品 質量(kg)17.4 ネイビー キャスターあり 張地 肘掛あり 座上下調節ガス上下機能 座幅(mm)515 座高(mm)400〜500 座奥行(mm)500 アズワン品番64-7272-48 ランバーサポートPP樹脂成形・ウレタンフォーム
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする