EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 恒温水槽/恒温装置
NTT-2000用水槽
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74153513
品番
SB-5
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
176-9414
材質
水槽部:自己消化性PP
質量(kg)
0.5
内容量(L)
4.5
外寸法・幅(mm)
325
外寸法・高さ(mm)
100
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
290×166×97
外寸法・奥行(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000