※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 低温恒温水槽
低温恒温水槽
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74153583
品番
266690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥515,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
60
外寸法・幅(mm)
401(416)
外寸法・奥行(mm)
531(616)
外寸法・高さ(mm)
921
電源(V)
100
温度調節精度(℃)
±0.2以下
トラスコ品番
176-7373
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません