アラム
アラムの キッチン・調理用品
アラムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
アラムの ヘラ・スパチュラ
MPFシリコーンスクレイパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74153924
品番
MP-SS-H-GL70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途
鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際に
トラスコ品番
226-1720
材質
シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)
幅(mm)
97(すくい部)
全長(mm)
200
色
灰色系
質量(g)
113
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません