EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 乾燥器
真空検体乾燥器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74154554
品番
VOM-1000B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥241,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアーが直接試料にあたらない構造です。
トラスコ品番
248-3977
質量(kg)
6.9
使用温度範囲(℃)
5〜35
電源(V)
100
消費電力(W)
300
方式
ホットプレート
安全装置
独立過昇防止器、ヒューズ、温度センサ異常、ウォッチドッグ
温度制御
PID
本体寸法(mm)奥行
245
本体寸法(mm)高さ
340
本体寸法(mm)幅
200
ヒーター容量(W)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000