中川ケミカル
中川ケミカルの 業務用掲示板/活動表
中川ケミカルの カッティングシート
カッティングシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ローズピンク
トラスコ品番
175-7603
注文コード
74154816
品番
CS045112R
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途
屋内または短期屋外用に
トラスコ品番
175-7603
材質
塩化ビニール樹脂
幅(mm)
450
質量(kg)
2
色
ローズピンク
粘着剤
アクリル系
注意
※色目によって対候性は異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません