PSS-FR-1.5T-5K-100A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSS-FR-1.5T-5K-100A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163338
PSS-FR-1.5T-5K-100A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163338
PSS-FR-1.5T-5K-100A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163338

フランジパッキン(5枚入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
呼び径(A)100
内容量1袋(5枚)注文コード74163338品番PSS-FR-1.5T-5K-100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。
アスベストを含有していません。

用途JISフランジ用パッキン質量(g)127材質マイカを主素材としたシート黄金呼び径(A)100呼び径(B)4内径(Φmm)115外径(Φmm)149厚さ(mm)1.5トラスコ品番226-4581
注意
※タイトな密封性が要求する箇所には使用しないでください。
※【別作可】。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする