PSS-FR-1.5T-5K-65A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163408

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSS-FR-1.5T-5K-65A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163408
PSS-FR-1.5T-5K-65A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163408
PSS-FR-1.5T-5K-65A フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーション 74163408

フランジパッキン(5枚入り)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
呼び径(A)65
内容量1袋(5枚)注文コード74163408品番PSS-FR-1.5T-5K-65A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。
アスベストを含有していません。

用途JISフランジ用パッキン質量(g)98材質マイカを主素材としたシート黄金呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2内径(Φmm)84外径(Φmm)118厚さ(mm)1.5トラスコ品番226-4579
注意
※タイトな密封性が要求する箇所には使用しないでください。
※【別作可】。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする