バーテック
バーテックの 搬送
バーテックの コンベヤ
バーテックの コンベヤアクセサリー
バーストリップブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
トラスコ品番
202-0086
注文コード
74163469
品番
26907200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フレームにアルミフレームを採用しています。
取り付け場所、用途に応じて複数のフレームから選択できます。
アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
用途
食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)用、OA機器などの配線部の目隠し建物間の隙間隠しに、コンベアのスクレーパー製品の搬送ガイドに
トラスコ品番
202-0086
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)、アルミ
全長(mm)
1000
質量(g)
440
毛丈(mm)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません