タッチパネル用抗ウイルス抗菌透明フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード74164713 品番KS-GUARD-T1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

タッチパネル用の接触感染対策フィルムです。
貼るだけでウイルス対策ができます。
付着したウイルスや細菌を30分で99.9%以上低減します。
アルコール消毒液(70%以下)、次亜塩素酸ナトリウム消毒液(200ppm以下)で清掃可能です。
皮膚への安全性も確認済みです。

用途受付用タッチパネルやレストラン等の注文用タッチパネル・ATMタッチパネルの接触感染対策として、デジタルサイネージの接触感染対策として トラスコ品番248-5566 材質/仕上基材:PET 質量(g)64
注意
※本製品の性能は、全てのウイルス・細菌に対して発現するものではありません。
※ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。また、感染予防を保証するものではありません。
※本製品は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、医療品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。
※効果的にお使いいただくために、約6か月を目安に交換してください。
※消毒液で清掃される際は、濃度70%以下のエタノール水溶液か濃度200ppm以下の次亜塩素酸ナトリウム水溶液で軽く拭いて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする