グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74168588
品番
1102190005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。
板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途
工事用立看板として様々な用途の掲示に
トラスコ品番
216-9084
材質/仕上
鉄板、鉄枠
質量(kg)
3.5
縦(mm)
1610
横(mm)
280
取付け方法
自立式
表示内容
無地
アズワン品番
64-6550-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鉄板同士を向かい合わせるように留められており、鉄板を止めているリベットが製品面を押してしまいこのようなキズが付いている場合が御座います。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません