グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
SL立看板 無地白板鉄板 25角鉄枠付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
217-0632
注文コード
74168597
品番
1101010615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
意匠が無地の為自由なレイアウトが可能です。
板面が薄い鉄板でシートやマグネットを貼ることが可能です。
用途
工事用立看板として様々な用途の掲示に
トラスコ品番
217-0632
材質/仕上
鉄板、鉄枠
質量(kg)
3.5
縦(mm)
1610
横(mm)
1106
取付け方法
自立式
表示内容
無地
アズワン品番
64-6550-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※鉄板同士を向かい合わせるように留められており、鉄板を止めているリベットが製品面を押してしまいこのようなキズが付いている場合が御座います。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません