グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
ガルバニウム鉄枠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74168649
品番
1103012215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
通常の工事用鉄枠に比べ錆びにくいガルバリウム製です。
雪の降る地域に最適です。
用途
工事規制看板に
トラスコ品番
217-3877
材質
ガルバリウム鋼板
厚さ(mm)
50
質量(kg)
3.6
色
シルバー
適合サイズ(mm)
1400×550(看板)
縦(mm)
1550
横(mm)
550
アズワン品番
64-6550-89
注意
※表示板の設置には別途ビスが必要です。
※工事関連商品の為、多少の傷・くすみなどがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません