グリーンクロス
グリーンクロスの マスカー/養生シート・養生ボード
グリーンクロスの マスカー/カッター
グリーンクロスの マスカー
布ポリマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
74170855
品番
6300004345
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外装用、コロナ処理されています。
用途
外装塗装用に
トラスコ品番
220-3017
幅(mm)
3300
色
緑
質量(g)
910
長さ(m)
25
テープ地色
緑
シート幅(mm)
3300
テープ種類
マスキングテープ
折りたたみ寸法(mm)
170
注意
※外装塗装養生以外には使用しないで下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません