ステンレス両面ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74172009 品番 30911
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。

材質ステンレス 鏡面 ピッチ(mm)425 パイプ径(Φmm)25 呼称(mm)450 アズワン品番64-7748-02 適合扉厚(mm)10〜55 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする