ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの 空錠・ハンドル単体
ステンレス片面ハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74172036
品番
30916
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルハンドルの取付は、タイコをタッピングで止め、横ビスで固定。
材質
ステンレス
色
ヘアライン
ピッチ(mm)
275
パイプ径(Φmm)
25
呼称(mm)
300
アズワン品番
64-9702-29
適合扉厚(mm)
30以上
取手
取手