セフテック
セフテックの カラーコーン・区画用品
セフテックの コーン用品
セフテックの カラーコーン
レボリューションコーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
74172806
品番
RS70032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性・耐久性に優れているPVCコーン
高い視認性があります
材質
PVC
質量(kg)
約3.5
色
緑
高さ(mm)
720
種類
スタンダード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×40(ベース部)
デザイン
ライン入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74172806
RS70032
48295347
RG70032
レボリューションコーン
セフテック
1本
¥
3,198
税込
¥
3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
74172806
RS70032
03398931
RG70032
レボリューションコーンRG
セフテック
1本
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)