レボリューションコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74172815 品番RS70032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・耐久性に優れているPVCコーン
高い視認性があります

材質PVC 質量(kg)約3.5 黄緑 高さ(mm)720 種類スタンダード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×40(ベース部) デザインライン入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74172815 RS70032 61336794 RG70032 レボリューションコーンRG セフテック レボリューションコーンRG セフテック 1本 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする