セフテック
セフテックの 幕・旗
セフテックの 垂れ幕
単管たれ幕
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
74175229
品番
ポケット式_
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
単管パイプ(Φ48.6mm以下)もしくはコーンバーなどにマジックテープでワンタッチ固定。
仕様
パソコンで作ってプリントした(A3ヨコ)ものをセット可能、両面表示、下部ファスナー式
材質
ターポリン
取付方式
テープタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×650