セフテック
セフテックの 道路用品
セフテックの 保安・工事灯
セフテックの コーン用セーフティライト
マーカライトS-Xiao
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74175448
品番
SFT-110-RG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
強くて大きい特殊LED光源を採用。
用途
工事現場の注意喚起
厚さ(mm)
51
寸法(幅W×高さH)(mm)
55×174
使用電池
ニッケル水素電池
LED色
赤/緑
動作時間
電源ON時に夜間の未連続点灯、無日照動作日数:約8日間(1日12時間使用)
点滅数(回/分)
120
電球の種類
LED(COB)
発光パターン
点滅
注意
※太陽光を十分に充てることで満充電された状態を保つことが出来ます。
※逆さまにして保管しないでください。