安全チョッキ PHFV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 色(本体)オレンジ 注文コード74175913 品番PHFV-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

職務名入・高視認性反射・耐候性抜群・UVカットのオラフォル社製再帰性反射材を使用。

サイズM テープ地色ライム ウエスト(cm)95〜115 着丈(cm)53 色(本体)オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする