セフテック
セフテックの 安全ベスト・タスキ
セフテックの 安全ベスト
セフテックの ベスト型 安全ベスト
オールシーズンメッシュベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
74175956
品番
22549
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
夏はクールビズ・冬はかさばらない、オールシーズンベスト
スポーツメッシュ生地
サイズ
フリー
テープ地色
ライム
ウエスト(cm)
130
着丈(cm)
60
色(本体)
青