モト 4 レース

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード74176096 品番213947
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水冷・空冷エンジンを問わず、大排気量のハイパワーエンジン、チューニングエンジン、高回転域を多用するライティングにおすすめです。サーキット走行からハードなスポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。
長年にわたる国際レースでの経験、トライポロジーの研究、その革新により培ったノウハウとレース現場での様々な実践テストにより開発。過酷な温度域と使用条件においても、極めて優れた高温酸化安定性、せん断安定性と耐摩耗性を発揮し、低温時から高温時まで長期間にわたり安定した油圧と油膜を形成し、強力にエンジンを保護。
優れた潤滑性と、最適な摩擦特性により、クラッチのすべりと摩耗を抑え、過酷な温度条件下における熱ダレを抑制し、長期間安定したギア操作を実現。エンジンパワーを余すことなく路面に伝え、ハードなライティングにも余裕をもって対応。

ベースオイル全化学合成油 SAE10W-60 APISL 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1mL JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02278535
2019-10-02
用途:
DUCATI用
自動車・二輪車・自転車関連業

サーキットとレースに継続使用。高いオイルはいくらでもありますが、コストも抑えられ、気になる事象もなくいいオイルと思います。

対象商品:
02278535
2018-02-27
用途:
オイル交換

年末に買ったもので今更ですが、一缶々袋に包んでいるのですがオイルが漏れて袋からも漏れて段ボールを通り越して来ていた。
あまりに汚すぎてまだ確認してないが、新品だよね?一回開けたやつじゃ無いよね?
入れ替えの粗悪品じゃ無いよね?返品出来ませんか?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする