213958 モト 4 ロード elf MOTO 74176166

モト 4 ロード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード74176166 品番213958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

小〜大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。
化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。
最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。

ベースオイル部分合成油 SAE10W-40 APISJ 用途2輪車用4サイクルエンジンオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1mL JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74176157
2022-12-20
用途:
zrx1200のバイクに使用
サービス業

純正がELF指定でずっと(10万km以上)使用してますが、夏場でも全く問題は感じませんしエンジンも至って健康です。今後も使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
02278587
2020-04-11
用途:
セロー225
運輸・通信業

暖かくなるのを見越して少し固めの15w50を選択。シフトが硬くなることもなく普通に使えます。あとは真夏にどれくらいタレずに使えるかですね。

2人が参考にしています
対象商品:
02278562
2019-10-07
用途:
Z900RS cafeのオイル交換
製造業

AZのMA-018オイルの走行距離が伸びたのでelfに交換。変速のショックが大きくなってガッコーンというときもあったのが大幅に改善され新車同様に戻った。全体的に快調な感じ。

対象商品:
02278553
2017-10-29
用途:
バイク整備
卸売・小売業

いつもこの商品を指定で使っているので、モノの性能には満足。あとは、どこで買うかだけなんですが、他にもっと安いところ、見つけちゃいました。次回は、そちらで買います。仕入の量が違うんですかね?モノタロウももうちょい安くなってくれれば、またモノタロウに戻ります。がんばれ〜

2人が参考にしています
対象商品:
02278562
2015-09-28
用途:
ツーリング

必要にして十分な性能だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする