elf MOTO
elf MOTOの オイル・ケミカル・補修
elf MOTOの バイク用オイル
elf MOTOの ギアオイル
TRANSELF SYN FE
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(0.5L)
注文コード
74176306
品番
213990
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1mL
SAE
75W-90
危険物の性状
非水溶性