SE-420ML ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバル 74176489 SE-420ML ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバル 74176489 SE-420ML ローバルシルバーエコタイプスプレー ローバル 74176489

ローバルシルバーエコタイプスプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 74176489 品番 SE-420ML
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【有機則・特化則・PRTR法非該当】作業員や周辺環境へ配慮、作業環境の改善に適しています。
【パワーアップ】ローバルエコタイプを下塗りすることで、さび止め効果がさらにパワーアップします。
【1液タイプ】扱いが簡単。可使時間の制限なし、配合作業なし
【乾燥性】30分で乾燥完了(23℃、50%RH)
【塗膜硬度】暴露されると塗膜は硬くなる
【耐熱】170℃異常なし(連続24時間)

用途
鋼材のさび止め、切断面や溶接部等のめっき補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、工場内や屋内、住環境など、環境に配慮が必要な塗装
・鉄塔・標識柱・立体駐車場・ビニールハウス・配管・住環境
シルバー 主な用途鉄部 特性さび止め 亜鉛末含有量0.83 仕様鉛・クロムフリー 容量(mL)420 等級ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(分)30(23℃) 耐熱性170℃(連続24時間)異常なし 主成分高濃度亜鉛末塗料(ジンクリッチペイント) 危険等級V 標準乾燥膜厚(μm)80(40×2回塗) 耐寒性低温サイクル試験 72サイクル:異常なし 1サイクル:5h(-30℃)+1h(10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量123mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.4(ロス分を30%として計算した値) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)500(250g×2回塗)
注意
※火気厳禁/換気注意/保護マスク着用
※次の個所は使用禁止です。・水道配管内面/食品に触れる場所/摩擦される所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52939959
2020-03-02
用途:
鋼材切断時の補塗装
日本コムシス株式会社 様 (建設業・工事業)

なかなか使い勝手はよかったが、もう少し容量が多いもの有ればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする