集合住宅向け宅配ボックス RUSUPO SHARE 架台設置タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 74176726 品番 KD1-31CW
参考基準価格(税別)¥91,600 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。
架台設置タイプ
確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。
暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。
荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ

材質ステンレス 寸法(mm)(架台)450×310×100 ホワイト タイプ(ボックス数)1 本体寸法(mm)奥行310 本体寸法(mm)高さ600 本体寸法(mm)幅450 最大使用荷重(kg)15 投函タイプ前入れ前出し

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする