薄肉ごはん保存容器Sお茶碗型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74178625 品番RGO1
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

炊きたてご飯をすぐ冷凍&電子レンジでふっくら温め♪熱を外へ伝えにくい二重構造だから粗熱を取らずに冷凍庫OK!
温める際には蒸気が循環するのでふっくらと仕上がります。エアーバルブ付きなので余分な水分を逃がし、ベタ付きを防止。フタをしたまま電子レンジOK!食洗機OK!

仕様解凍加熱時間の目安(500W):約4分、解凍加熱時間の目安(600W):約3分30秒 材質(フタ・本体・ザル)ポリプロピレン、(エアーバルブ)シリコーンゴム 形状丸型 寸法(mm)約133×127×高72 耐熱温度(℃)-20〜140 KT ハピネスガール 電子レンジ対応
注意
※オーブン・グリル・直火では使用不可。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする