曜日別特売
‐ モミモミ珪藻土momy Poshdeco 74178685

モミモミ珪藻土momy

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(1.8kg×3個)
色ホワイト
内容量1箱(1.8kg×3個)注文コード74178685品番‐
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

扱いやすく、汚さない商品仕様。モミモミパックはペットボトルで水を入れ、そのまま揉むだけ。(粉も飛ばず、手や部屋を汚しません。)
たれにくく、初心者の方でも扱いやすく。作業効率UP、天井にもOK。 ビニールクロスの上からそのまま塗れるのでリフォームなどにも最適です。

用途
内装仕上げに。
色
ホワイト
適合
畳6~7.5枚分
質量(kg)
5.4
塗布面積(m2)
約10~12
主な用途
天井
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
※塗壁用下地調整剤です。
※取扱時、手、体に付着したときは、その都度濡れタオルで拭き取ってください。
※製品の保管は、直射日光を避け、5℃以上40℃以下の場所で保管してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※本品を飲用しないでください。また、シーラー以外の用途以外に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする