エア弁レンジパック小鉢M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74179763 品番CPS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エア弁付きでフタをしたまま電子レンジOK!パッキン付きでフタがしっかり閉まって、汁漏れしにくい!
フタを外してそのまま小鉢として食卓でお使いいただけます。
保存した日が分かる日付表示バルブ付きで食品の管理が出来て便利♪
食洗機OK!

材質(本体)陶磁器、(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム 形状丸型 容量(mL)380 質量(g)375 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約136×72 耐熱温度(℃)(フタ・パッキン)140 ハローキティ 電子レンジ対応
注意
※フタを開ける際はバルブを開けて下さい。
※加熱の際はバルブを開けて下さい。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする