作り置きワンプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74180217 品番LHM2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食事やお弁当作りのついでに詰めるだけ!おうちごはんの作り置きに便利なランチプレート。一体型の仕切りがあるからおかずが混ざらず美味しさキープ。
ワンプレートで洗い物も楽チン。フタ付きだからそのまま冷蔵庫に入れて保存できます。本体の足がフタの溝にぴったりはまってずれにくいので、同商品と積み重ねて、スッキリ収納が出来ます。
フタをしたまま電子レンジで温められ、ラップいらず!食洗機・乾燥機対応です。お昼ごはんや、帰りが遅くなったご家族の夕食用にもオススメ。

材質ポリプロピレン(フタ・本体) 形状角型 パウダーパステルGR 容量(mL)840 質量(g)335 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×201×64 耐熱温度(℃)-20〜140 電子レンジ対応
注意
※密閉容器ではありません。内容物がもれる恐れがありますので、横向きに置かないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする