CCBC4 作りおき小分け容器 スケーター 74180296

CCBC4 作りおき小分け容器 スケーター 74180296
CCBC4 作りおき小分け容器 スケーター 74180296

作りおき小分け容器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パウダーパステルGR
内容量1セット(4個)注文コード74180296品番CCBC4
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

離乳食やお弁当用のおかずなど食品の小分け保存にとっても便利!お弁当のおかずや離乳食をちょこっと保存。
作りおき+小分け保存に便利な小さめの容器4個セットです。冷凍冷蔵保存OK!フタを外して電子レンジ加熱も可能です。
容器の横にはひと目で量がわかる目盛り付き。同じ商品を重ねて収納できます。食洗機OK!

材質ポリプロピレン形状角型寸法(mm)約57×57×57パウダーパステルGR容量(mL)100耐熱温度(℃)-20~140質量(g/個)25電子レンジ対応
注意
※煮沸消毒は変形することがありますので使用はしないでください。
※直火・オーブン及びグリルでの使用をしないでください。
※電子レンジで加熱する際は必ずフタを外してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする