曜日別特売
5234 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181373

5234 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181373
5234 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181373
5234 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181373
5234 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181373
5234 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181373

tower タワー コンロサイドラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74181373品番5234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガスコンロ横の隙間収納スペースにできるラック。
キッチンツールや調味料、鍋などを一括収納。
上段には調味料やキャニスターなどを。中段には調味料ポットなどが置けるスペース。
下段には大きな鍋などを収納。
キッチンツールなどを引っ掛けられるフック6個付き。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約2500耐荷重(kg)上段棚:約2、中段棚:約1.5、下段棚:約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約53×15.3×51内寸(cm)上段棚:約W50×D11・中段棚:約W24×D10.5×H15 下段棚:約W50×D15×H26.5(上段棚までの高さ約43)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする