曜日別特売
5235 tower タワー コンロサイドラック 山崎実業 74181389

tower タワー コンロサイドラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード74181389品番5235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガスコンロ横の隙間収納スペースにできるラック。
キッチンツールや調味料、鍋などを一括収納。
上段には調味料やキャニスターなどを。中段には調味料ポットなどが置けるスペース。
下段には大きな鍋などを収納。
キッチンツールなどを引っ掛けられるフック6個付き。

材質本体/スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)2660寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×15.3×51内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中段棚/24×10.5×15、下段棚/50×15×26.5(上段棚までの高さ約43)寸法(幅W×奥行D)(cm)上段棚/50×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする