曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
1216 乾物ストッカー イノマタ化学 74181635

乾物ストッカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は容量・寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×25×30.5
注文コード
74181635
品番
1216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)値下げ
¥699

乾燥剤付きの 乾物ストッカー。
カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。
賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。
乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。
食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。

質量(g)
424.5
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×25×30.5
材質
本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
色
クリアブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-06-08
用途: 3Dプリンターのフィラメント保管用
OKU-TEC 様

3Dプリンターを買いフィラメントの保管用として定番ということで購入しました。特に問題はありません。

対象商品 : 74181617
2026-03-04
用途: 乾麺の保管

パスタは立てると入りません(一般的なパスタです。長さ25cmほど)。最初から判っていたら購入しませんでした。高さがあと1cmあれば良かったです。

対象商品 : 74181635
2024-09-12
用途: 3d プリンターのフィラメント乾燥用
その他業種

よく密閉されていて良い製品です。
用途が違うので、これは単なる製品展開の希望ですが、底と口が同じサイズならもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする