乾物ストッカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)6 注文コード74181644 品番1216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

乾燥剤付きの 乾物ストッカー。
カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。
賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。
乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。
食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。

材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン 質量(g)424.5 容量(L)6 ナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×25×30.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74181617
2026-03-04
用途:
乾麺の保管

パスタは立てると入りません(一般的なパスタです。長さ25cmほど)。最初から判っていたら購入しませんでした。高さがあと1cmあれば良かったです。

対象商品:
74181635
2024-09-12
用途:
3d プリンターのフィラメント乾燥用
その他業種

よく密閉されていて良い製品です。
用途が違うので、これは単なる製品展開の希望ですが、底と口が同じサイズならもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする