高電圧プローブ PHV6××シリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 周波数帯域(MHz)DC〜400 仕様リードアウト検出有り 注文コード74184286 品番PHV661-L-RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥211,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様リードアウト検出有り 入力容量10〜50pF ケーブル長(m)1.2 入力50MΩ//7.5pF 周波数帯域(MHz)DC〜400 最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse) 減衰比100:1 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする