PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ PHV6××シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
周波数帯域(MHz)
DC〜250
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
74184313
品番
PHV663-L(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥268,800
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出無し
入力容量
10〜50pF
ケーブル長(m)
3
入力
50MΩ//7.5pF
周波数帯域(MHz)
DC〜250
最大入力電圧
4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)
減衰比
100:1
校正証明書
一般校正