高電圧プローブ PHV6××シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様リードアウト検出有り 注文コード74184347 品番PHV667-L-RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥287,000
この商品は周波数帯域・仕様・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様リードアウト検出有り 入力容量10〜50pF ケーブル長(m)7 最大入力電圧4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse) 減衰比100:1 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする