PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ PHVS6××シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
リードアウト検出無し
注文コード
74184399
品番
PHVS667-L(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥325,000
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出無し
入力容量
10〜50pF
ケーブル長(m)
7
最大入力電圧
4KV(DC+Acpk)6KV(Pulse)
減衰比
1000:1
校正証明書
一般校正