PMK(IWATSU)
PMK(IWATSU)の 電気測定
PMK(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ(1000:1)PHV4002シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
周波数帯域(MHz)
DC〜10
仕様
リードアウト検出有り
注文コード
74184487
品番
PHV4002-10-RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥697,800
販売価格(税込)
¥736,780
販売価格(税別)
¥
669,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域・仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リードアウト検出有り
ケーブル長(m)
8
入力
100MΩ//3pF
周波数帯域(MHz)
DC〜10
最大入力電圧
20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)
減衰比
1000:1
校正証明書
一般校正