曜日別特売

単相 単巻 ケース入り トランス

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
1次電圧120V(平ピンプラグ付コード)
容量(VA)300
内容量1台注文コード74184504品番DA-300F
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
1次電圧120V(平ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)容量(VA)300絶縁種別A種別単相単巻 降圧用質量(kg)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×77×69取付寸法A(mm)70取付寸法B(mm)63取付寸法C(mm)4.8×6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする